70865(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 20930274 70865(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 20930274 70865(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 20930274 70865(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 20930274 70865(校正証明:一般) レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 20930274

レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20930274 品番 70865(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

床から15mmの位置で横ライン照射ができます。
光の強さを3段階で切り替えできます。
強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。

用途建築現場での墨出し作業に セット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス 質量(kg)1.22 電源リチウムイオン電池 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.03° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 波長(nm)513〜530 自動補正範囲±3° 縦(mm)190 横(mm)128 制動方式振り子+磁器ダンパー方式 レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018 ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード) バッテリー容量(mAh)1600 アズワン品番65-1960-83 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥2,370 / 税込 ¥2,607
沖縄地方数量1につき ¥2,370 / 税込 ¥2,607
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】レーザーロボ LEXIA AR 製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする