曜日別特売
70816(校正証明:一般) スピニングレーザー 'HV-3 シンワ測定 20930299

70816(校正証明:一般) スピニングレーザー 'HV-3 シンワ測定 20930299
70816(校正証明:一般) スピニングレーザー 'HV-3 シンワ測定 20930299

スピニングレーザー 'HV-3

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット
レッド
内容量1セット注文コード20930299品番70816(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。
鉛直点の照射も可能です。
レーザーポイント照射ができます。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。

用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°レッド材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0連続使用可能時間30時間測定範囲(m)直径800(半径400)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき2,370/税込2,607
沖縄地方数量1につき2,370/税込2,607
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする