放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20930335 品番 73015(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。

用途様々な温度測定に。 付属品ストラップ 材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム 質量(g)30(電池含) 電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります) 最小表示(温度)-9.9〜199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒 測定範囲(℃)放射温度計:-55〜250、室内温度表示:-10〜50 本体寸法(mm)75×42×20 精度放射温度計:-55〜0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃ 使用温度(℃)-10〜50 測定波長(μm)8〜14 放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95) オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合) 電池寿命連続使用40時間 測定間隔1秒 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする