アルファ
アルファの 南京錠・鍵
アルファの 南京錠
ステンレス南京錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20931218
品番
N2740-50 K/D
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
オールステンレスの南京錠です。
用途
物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
種別
カギ違い
材質
ステンレス
呼び寸法
50
寸法A(mm)
9.5
寸法D(mm)
45.6
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
25.6
キー数
3
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
南京錠
材質(吊)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。