N2740-30 K/A ステンレス南京錠 同一キー アルファ 20931227 N2740-30 K/A ステンレス南京錠 同一キー アルファ 20931227 N2740-30 K/A ステンレス南京錠 同一キー アルファ 20931227

ステンレス南京錠 同一キー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20931227 品番 N2740-30 K/A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オールステンレスの南京錠です。

用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 種別同一キー 材質ステンレス 呼び寸法30 寸法A(mm)5 寸法D(mm)30.3 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)16.9 キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス キー番号No.DP033 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする