N2740-40 K/A ステンレス南京錠 同一キー アルファ 20931236 N2740-40 K/A ステンレス南京錠 同一キー アルファ 20931236 N2740-40 K/A ステンレス南京錠 同一キー アルファ 20931236

ステンレス南京錠 同一キー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20931236 品番 N2740-40 K/A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オールステンレスの南京錠です。

用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 種別同一キー 材質ステンレス 呼び寸法40 寸法A(mm)7.1 寸法D(mm)36.9 寸法B(mm)23.4 寸法C(mm)20.8 キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス キー番号No.MP0044 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする