1-252 アルファ南京錠(5個 同一キー) アルファ 20931279 1-252 アルファ南京錠(5個 同一キー) アルファ 20931279

アルファ南京錠(5個 同一キー)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 20931279 品番 1-252
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

真鍮製南京錠です。

用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 材質真鍮 品番No.1000-30 質量(g)77 呼び寸法30 寸法A(mm)5 寸法D(mm)25.5 寸法B(mm)16 寸法C(mm)14 キー数3×5個 ロック南京錠 キー番号No.20E30 RoHS指令(10物質対応)対応 番号:No.20E30
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
船舶のボックスの鍵として
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

5つのBOX全てが違う南京錠だったので揃えました。同じメーカーの品でもこれはU部分も真鍮なので錆びにくいです。海岸に置いてあるし、下手をすれば海水につかる部分なので同じメーカーでもU部分がメッキ品は一か月で錆びで動かなくなります。注油で頑張っていましたが、これからは快適です。鍵も一つで済みますので。今までが何と、同じ鍵の違うキーだったので大変でした。

2025-01-23
用途:
施錠
建設業・工事業

単品で買うより箱がない分安く買えるのでお得でした。商品は問題なく使用できました。

対象商品:
20931297
2024-07-10
用途:
防犯対策
製造業

今回購入した南京錠の鍵で、友人が所有している同じメーカーの鍵穴に差し込んだ所、解錠してしまいました。防犯対策として購入しましたが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする