※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
サンド用水中泥水ポンプ KTD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20931480
品番
KTD33.7
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
2極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視した泥水用ポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
用途
一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。
付属品
キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個
オプション
制御機器
質量(kg)
65
出力(kW)
3.7
周波数(Hz)
50
電圧(V)
三相200
全揚程(m)
12
吐出口径(Φmm)
80
始動方式
じか入
吐出量(m
3
/min)
0.5
取扱液
泥水・土砂水・スラリーを含む液(0〜40℃)
異物通過径(mm)
10
関連資料:
(0.42MB)
外形寸法図(0.03MB)
構造図(0.03MB)
性能曲線図(0.02MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。