※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般工事排水用水中ポンプ KTZE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20931507 品番 KTZE21.5
参考基準価格(税別)¥263,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。
耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。
片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。

用途土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。一般的揚水・排水用。 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個 オプション制御機器 質量(kg)30 タイプ自動形 出力(kW)1.5 周波数(Hz)60 電圧(V)三相200 全揚程(m)16.5 吐出口径(Φmm)50 始動方式じか入 吐出量(m3/min)0.25 取扱液湧水・工事排水・土砂水(0〜40℃) 異物通過径(mm)8.5
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする