※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz〜200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20931735 品番 SDS1104X-E
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

【豊富なモデルラインナップ】100MHz/200MHzの帯域モデルを用意し、2chまたは4ch構成に対応。さらに16チャネルロジック入力を追加可能(SDS1104X-E・SDS1204X-E)、幅広い測定ニーズに応えます。最大1GSa/sのリアルタイムサンプリングで精度の高い波形観測が可能です。
【高速波形キャプチャと大容量メモリ】最大400,000wfm/sの波形更新レート(シーケンスモード)と14Mptsの大容量メモリにより、過渡現象や低頻度の事象を逃さず捉えます。1Mpts FFT解析にも対応し、高精度な周波数解析を実現します。
【データ解析と電源設計支援】ハードウェアコプロセッサによる高速演算処理でズーム、ゲート、統計、38種類の自動測定を効率的に実行可能。さらにボード線図機能を標準搭載(SDS1104X-E・SDS1204X-E)。電源制御ループの応答解析を低コストで実現(別途、信号発生器が必要)。トリガはエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、ドロップアウト、パターン、ビデオ対応。
【シリアルデコードと遠隔操作】I2C、SPI、UART、CAN、LINのシリアルデコード機能を標準装備し、波形とデータを同時表示可能。Webコントロールで遠隔操作や波形観測ができ、教育から研究開発、製造現場まで幅広く活躍します。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、400000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、38種類の自動測定、ボード線図機能、ロジックチャネル:16ch 1GSa/s 14Mpts/チャンネル 質量(kg)2.6 電源電源容量:100V 0.5A チャンネル数4ch 分解能8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×133×151 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ7インチLCD トリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN) サンプルレート1GS/s(1、2ch使用時)、500MS/s(3、4ch使用時) レコード長最大14Mpts(1、2ch使用時)、7Mpts(3、4ch使用時)
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品説明動画

Siglent New SDS1000X-E Series Super Phosphor Oscilloscopes

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする