エコな簡易トイレ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20932015 品番OT-962-400-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

帆立殻と紙で作った、環境にやさしい簡易トイレです。

用途防災用品 材質便座:ポリプロピレン(帆立殻配合)、本体・強化パーツ:紙、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン 質量(kg)1.1 使用可能回数5 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×340×410
取扱説明書:(1.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする