ミセル メッセージポール FW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20932024 品番 OT-955-970-0
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

景観を損なわずメッセージをアピールできるポールサインです。

用途標示スタンド 材質本体・底板:ポリプロピレン、ハンドル:ナイロン、印刷面:塩化ビニール 質量(kg)2.7 ホワイト 文字内容駐車禁止 取付方式スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×322×922mm
注意
※重りは2Lペットボトル4本入ります(別売り)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする