テラモト
テラモトの 標示スタンド・立札
テラモトの メッセージスタンド
ミセル メッセージポール FW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20932058
品番
OT-955-973-0
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
景観を損なわずメッセージをアピールできるポールサインです。
用途
標示スタンド
材質
本体・底板:ポリプロピレン、ハンドル:ナイロン、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
文字内容
お客様駐車場
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×322×922mm
注意
※重りは2Lペットボトル4本入ります(別売り)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770