テラモト
ミセル メッセージポールワイド FW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
文字内容
立入禁止
駐車禁止
立入禁止
構内徐行
お客様駐車場
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20932076
品番
OT-955-975-0
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
訴求力と存在感を高めたワイドタイプのメッセージポールです。
用途
標示スタンド
材質
本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)
3.1
色
ホワイト
文字内容
立入禁止
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×325×918mm
注意
※重りは2Lペットボトル6本入ります(別売り)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770