テラモト
テラモトの 標示スタンド・立札
テラモトの メッセージスタンド
ミセル フラパネルワイド FW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20932119
品番
OT-955-981-0
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
誘導・規制・サイン看板まで、様々なシーンで幅広く活躍します。
用途
標示スタンド
材質
パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)
10.6
色
ホワイト
文字内容
立入禁止
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×300×466mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770