テラモト
テラモトの 標示スタンド・立札
テラモトの メッセージスタンド
ミセル コーンメッセ FW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20932155
品番
OT-955-985-0
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
三角コーンに差し込むだけで、簡単にセットできるお手軽サイン。
用途
標示スタンド
材質
本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
色
ホワイト
文字内容
立入禁止
質量(g)
630
取付方式
カラーコーン取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×380×890mm
注意
※コーンは別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770