テラモト
テラモトの 標示スタンド・立札
テラモトの メッセージスタンド
ミセル メッセージポール専用ゴムウェイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20932189
品番
OT-550-856-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
安定感を高めるゴムウェイト
用途
メッセージポール用
材質
再生ゴム
質量(kg)
4.2
文字内容
メッセージポール用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×71mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770