ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの カウンター・演台
ファミリー・ライフの 電話台
天然木鍵付き引き出しいっぱいFAX台 コンセント付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20932216
品番
04146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
大量収納できてリビングのごちゃつきをスッキリ!
散らかるリビングの小物を仕分けて収納するのに便利。
扉内には便利なコード穴付きでモデムも収納できます。
大切な物は鍵付きの引き出しに。
材質
桐材(ラッカー塗装)
幅(mm)
960
質量(kg)
約18
高さ(mm)
830
タイプ
96cm幅
奥行(mm)
320
特性
鍵付、2口コンセント付、可動棚板2枚付、組立不要完成品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません