天然木和風引き戸シューズボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20932234 品番04144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

桐天然木の木目が美しい下駄箱
格子のデザインが魅力的で天然木の風合いが格調高い和風下駄箱は、落ち着いた雰囲気で玄関に馴染みます。扉は靴の取り出しがしやすく、場所をとらない引き戸タイプです。
印鑑や鍵などを収納するのに大変便利な引き出し付きです。
桐天然木は防湿性に優れているので大切な靴を湿気から守ります。
可動棚で長靴等も折らずに収納できます。
2枚扉/最大20足収納、3枚扉/最大28足収納 ※収納数は婦人靴を目安としております。
2枚扉/可動棚3枚付き、3枚扉/可動棚大3枚・小3枚付き
一部組立式 ※脚部のみ取り付け

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×38×95 仕様3枚扉 材質天然木(桐)、桐合板 質量(kg)(約)26 木目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)115×38×95
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする