ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 自動車店舗向け販促品
ジャストコーポレーションの 車内展示品
超プライスボード 標準セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20932259
品番
CA-SPB-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
セット内容
本体×1個、左右連結パーツ×1セット、高さ調整プレート×1枚、中継BASE×1個、フレキシブル棒×1本、保護ラバー(A)×2個
材質
本体・連結パーツ:ABS、保護ラバー:TPR(熱可塑性ゴム)
アーム長さ(cm)
約14
寸法(幅W×高さH)(cm)
本体:25×30.5、連結パーツ:12×30