ホワイトボード再生コートキット

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20933562 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消えにくくなったホワイトボードがあっという間に甦る!
作業はカンタン。ホワイトボード1枚でたったの5分。
効果は長持ち。お手入れ不要。
何回でも繰り返して再生可能。いつまでも使えます。
使い残しは保存できますからムダになりません。
もちろんコピーボードにも使えます。

セット内容再生コート(15mL)、塗布用ウエス、拭取用クロス、巻付けスポンジ、取扱説明書、収納ケース タイプ再生コーティング剤 使用量約6回分(1800×900サイズの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用量は塗布量により差があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20933562
2026-01-08
用途:
貸し会議室(セミナーや音楽教室など)
江坂シャロームホール 様 (サービス業)

最初は塗り方が多かったようで失敗。12時間たって書いたら、乾いてなかったらしく黒く残ってしまいました。なので、全部アルコールでふき取り、やりなおし。今度は、慎重に薄く塗りなおし、また日をおいて二回ぐらい、塗りました。今度はうまくいきました! さらに、普段から字消しは毎日ふき取って手入れしたり、ボードも1日の使用後はやわらかい布で水ぶきしておく、など、丁寧に扱うことで、格段に使いやすくなりました。消えにくいと思った時に、やたらアルコールで拭いたり、ゴシゴシこすったりしない方がいいというコツもわかってきました。古いボードですが大切に使えば、まだまだ持つようです。感謝。ありがとうございます。

対象商品:
20933562
2026-01-23
用途:
ホワイトボードの掃除
建設業・工事業

年末にホワイトボードの掃除に使いました
行事予定を記入する際 前の予定が薄く残るようになり 見ずらくなりましたので
購入を決めました 使用後は艶が出てボードも白く甦り 消しても黒く残らないようになりました 後はどれくらいの持続効果があるか検証中です

2025-12-02
用途:
消えにくくなったので
医療・福祉・介護関連業

ホワイトボードがよみがえりました。塗る量を間違えたのか、液体が足りなくなりましたので、皆さんもお気を付けください

2025-12-11
用途:
塗装してみたが

使い切るまで塗ってみて、ホワイトボードクリーナーも新調したが駄目。
お金がもったいなかった

1人が参考にしています
2024-10-21
用途:
ホワイトボードの消えやすさ再生
製造業

説明書がわかりやすく、塗りやすかった。
再生用の液に加えて塗布するためのウエスや塗布した後にホワイトボード全体になじませる道具も入っていて、使用者に優しい使い勝手になっている。
乾くまで8時間かかるとのことでその後試してみたら消えやすくなっていた。

対象商品:
87080427
2023-07-11
用途:
ホワイトボードのメンテナンスに
株式会社 エス・エス・ティー 様

消えにくかった月間予定表のホワイトボードが、きれいに消せるように復活しました。

対象商品:
20933562
2022-02-03
用途:
ホワイトボードのメンテナンス
製造業

作業は簡単です。
そんなに汚れていない場所は綺麗に拭いてから塗りなおすと使用感が復活します。
かなり使い込まれて汚れが落ちない場所は細かいキズが入っているのか、塗りなおしても表面にツヤが戻らず殆ど変化がありませんでした。
まだ液が残っているので、何度か重ねてみようと思っています。
簡単に塗れるので、酷くなる前に定期的にメンテナンスすると高価なホワイトボードが長持ちする良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20933562
2020-11-20
用途:
ホワイトボードの再生
アイ・シー・ティー株式会社 様 (サービス業)

文字通りホワイトボードの再生として使用しました。大満足です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする