NSR-80 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 20933614 NSR-80 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 20933614 NSR-80 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 20933614

高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード20933614 品番NSR-80
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

油・水兼用。強力に滑り止め効果があるため、往来の多い通路や立ち作業現場に使用できます。1m2あたりの価格が安く、機械周りや摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。色がブラックのため、汚れが目立ちにくいです。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

対応オイル、水 用途検査・組立工程などの立ち作業現場や足ふきマット及び往来の多い通路 トラスコ品番781-1896 材質PET 厚さ(mm)4 質量(kg)12 ブラック(PET)グレー(すべり止めゴム) 寸法(幅Wmm×長さLm)800×30 吸着量(L/枚)120

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする