ピンセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20933657 品番 0501215
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
タイプ一般品 TGK品番419-25-25-01 材質SUS430 全長(mm)115 アズワン品番6-531-13 幅(mm)8 質量(g)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
電子工作や細かい部品の取り扱い時
製造業

安いピンセットに比べて剛性が圧倒的に高く、非常に安心して物を掴むことができます。作業が捗ります。

2019-03-16
用途:
家庭用
農・林・水産業

125mmを購入しました。しっかり作られておりこれで十分だと思います。相場を知らなかったのですが、ピンセットって意外と安いものなんですね。

対象商品:
05777852
2015-08-25
用途:
技術用

研究材料をつまむのに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする