京セラ
高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱
刃径(Φmm)
20
注文コード
20934366
品番
4TFR200-450-R30
参考基準価格(税別)
¥75,010
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
刃長(mm)
45
刃数
4
全長(mm)
125
刃径(Φmm)
20
表面処理
MEGACOAT NANO