曜日別特売

高能率多刃エンドミル 6PFK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)100
全長(mm)180
内容量1箱注文コード20934472品番6PFK200-1000
参考基準価格(税別)¥165,460販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
刃長(mm)100シャンク径(Φmm)20全長(mm)180刃数6材質超硬刃径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする