京セラ
高能率多刃エンドミル 6PFK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
45
15
25
20
35
45
30
55
40
65
75
100
全長(mm)
125
60
70
90
80
100
120
110
135
125
155
180
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20934488
品番
6PFK200-450
参考基準価格(税別)
¥82,740
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
125
刃数
6
材質
超硬
刃径(Φmm)
20