自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20934666 品番SS3RV
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。

対応水栓
T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)
7000(KAKUDAI)
K5(KVK)、Y50J(SANEI)
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1〜50、水温:1〜40 電源アルカリ乾電池単3×2本 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所 外装ABS樹脂(クロムメッキ) 点滅LEDが点滅(電池交換告知) センサー感知方式赤外線反射方式 吐水口長さ(mm)156 吐水口高さ(mm)141.5 グリーン購入法適合 適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧) 電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料:図面(0.09MB) 取扱説明書:(2.17MB)
注意
※後付け式(既存水栓の部品を交換し、器具撤去をすることなく施工可能です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする