曜日別特売
L-KIT1003 実体顕微鏡 ホーザン 20934815

実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20934815品番L-KIT1003
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無倍率10/20×作動距離(mm)74視野径(Φmm)20/10
取扱説明書:(0.18MB)
注意
※スペックは計算値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする