実体顕微鏡(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20934849 品番L-KIT1012
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする