京セラ
チップ CCET PDL025 DLCコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.05
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
4
注文コード
20934874
品番
CCET0301005ML-F PDL025
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・切刃長さ
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PDL025
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
4
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.05
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面