曜日別特売
L-KIT1022 実体顕微鏡(PC用) ホーザン 20934919

実体顕微鏡(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20934919品番L-KIT1022
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素)倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 14~94作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする