実体顕微鏡(PC用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20934946 品番L-KIT1025
参考基準価格(税別)¥314,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 倍率顕微鏡 14〜90×、カメラ 18〜120 作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3〜2.2、カメラ 28.5〜4.4
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする