曜日別特売
L-KIT1037 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 20935068

マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20935068品番L-KIT1037
参考基準価格(税別)¥294,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率99~595作動距離(mm)55有効視野(mm)5.6×4.2~0.9×0.7
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする