マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20935147 品番L-KIT501A
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。

タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース 倍率27〜200 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)20×15〜2.8×2.1
取扱説明書:(0.65MB)(0.1MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする