マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20935217 品番L-KIT741A
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

タイプ中倍率(2×)、ワイドベース 倍率35〜250 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)20×15〜2.8×2.1
取扱説明書:(0.21MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする