マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20935244 品番L-KIT808A
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。

倍率3.6〜100 作動距離(mm)350〜150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)196×147〜6.9×5.2
取扱説明書:(0.46MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする