ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡
ホーザンの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
マイクロスコープ(PC用・PD-1付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20935260
品番
L-KIT873A
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7〜13.7×)です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ
高倍率(13.7×)ワイド、スタンダードベース
倍率
160〜1350
作動距離(mm)
81
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
有効視野(mm)
3.4×2.6〜0.4×0.3
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時