マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20936127 品番L-KIT976
参考基準価格(税別)¥355,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ) 倍率1.1〜37 作動距離(mm)400〜150 有効視野(mm)220×124〜6.8×3.8
取扱説明書:(0.18MB)
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする