実体顕微鏡(PC用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20936294 品番L-KIT993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥246,000

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 高倍率 倍率顕微鏡:10/20/40×、カメラ:49/88/165 作動距離(mm)顕微鏡:150/80、カメラ:145/90 有効視野(mm)顕微鏡:18/9/4.5、カメラ:14×10〜4.3×3.2
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1094)使用時

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20936294 L-KIT993 20811080 L-KIT1008 実体顕微鏡(PC用) ホーザン 実体顕微鏡(PC用) ホーザン 1個 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする