L-KIT997 実体顕微鏡(PC用) ホーザン 20936337

実体顕微鏡(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20936337品番L-KIT997
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:21/41作動距離(mm)顕微鏡:70、カメラ:70有効視野(mm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1094)使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする