ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20936364
品番
P-884
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
品質と価格のバランスのとれたピンセット
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
125
質量(g)
15
タイプ
先細カーブ型
先端形状
先細/先曲