京セラ
チップ CNGA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
20936545
品番
CNGA120404MEF KBN475
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN475
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし