PRS-26 チームイシューリペアスタンド ホーザン 20936547

PRS-26 チームイシューリペアスタンド ホーザン 20936547
PRS-26 チームイシューリペアスタンド ホーザン 20936547
PRS-26 チームイシューリペアスタンド ホーザン 20936547
PRS-26 チームイシューリペアスタンド ホーザン 20936547
PRS-26 チームイシューリペアスタンド ホーザン 20936547

チームイシューリペアスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20936547品番PRS-26
参考基準価格(税別)¥93,900販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

PRS-26は、アルミ材を使用した頑丈で軽量なリペアスタンドのため、外出先やレースピットで使用することができます。
素早く折りたたみと組立ができ、どんな作業環境でも安定性に優れた三脚を採用しました。
コンパクトに折りたたむことができるため、保管・持ち運びに適しています。
クランプは97~147cmまで調節が可能です。
マイクロアジャスト式のクランプを採用しラウンドフレームやエアロフレームにも対応。

質量(kg)5.7耐荷重(kg)36クランプ補修用:#100-25D、補修用カバー:#1960クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)22~76(ラウンド、エアロフレーム対応)高さ調整範囲(mm)(クランプ高さ調整範囲)970~1470
注意
※PRS-26の耐荷重はクランプに自転車の重心がのっている場合です。

商品説明動画

PRS-26 Team Issue Repair Stand
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする