RTP-1 レスキューツールポッド ParkTool(パークツール) 20936556

RTP-1 レスキューツールポッド ParkTool(パークツール) 20936556
RTP-1 レスキューツールポッド ParkTool(パークツール) 20936556
RTP-1 レスキューツールポッド ParkTool(パークツール) 20936556
RTP-1 レスキューツールポッド ParkTool(パークツール) 20936556
RTP-1 レスキューツールポッド ParkTool(パークツール) 20936556
RTP-1 レスキューツールポッド ParkTool(パークツール) 20936556
RTP-1 レスキューツールポッド ParkTool(パークツール) 20936556
RTP-1 レスキューツールポッド ParkTool(パークツール) 20936556

レスキューツールポッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20936556品番RTP-1
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。
MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。
TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。
さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。
このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。
コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。

仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79

商品説明動画

RTP-1 Rescue Tool Pod
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする