日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
イラストステッカー標識 開閉注意
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
20936766
品番
047408
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
トラスコ品番
244-5253
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
質量(g)
4
取付方式
粘着シール
縦(mm)
90
横(mm)
70
表示内容
開閉注意