日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
責任者氏名マグネット標識 貼73M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20936818
品番
047973
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
空欄部分に対象者の氏名等を記入し掲示する、マグネットタイプの標識です。
マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途
当該情報の明示に。
トラスコ品番
250-1786
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
50
取付方式
マグネット
縦(mm)
200
横(mm)
80
表示内容
電気取扱責任者・正副