責任者氏名マグネット標識 貼76M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20936827 品番047976
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

空欄部分に対象者の氏名等を記入し掲示する、マグネットタイプの標識です。
マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。

用途当該情報の明示に。 トラスコ品番250-1785 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.8 質量(g)50 取付方式マグネット 縦(mm)200 横(mm)80 表示内容取扱責任者・正副

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする