日本緑十字社
LED矢印誘導パネル用掲示板(スリーブ) 300×380mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20937606
品番
131021
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
LED矢印誘導灯用の掲示板です。
131020用の大きな掲示(B4サイズまで)が必要な際の追加オプションになります。
用途
フォークリフトや作業車等に。
単管やコーンバー等に。
トラスコ品番
354-0346
材質
PVC・ABS
質量(g)
150
取付方式
マグネット
対応
(寸法)260×270(B4用紙まで対応)
縦(mm)
300
横(mm)
380