表示サイン(片面透明ポケット付き) CS-KY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20937615 品番132308
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

A3用紙差し替えタイプでデザイン変更が簡単です。
鮮やかな蛍光色・反射材で視認性抜群です。

用途工事現場、工場、一般施設等での表示に。 トラスコ品番353-8746 セット内容固定リング×2個、フック×3個 材質メッシュ部:ポリエステル、透明ポケット:エンビ、リング部:PP、取付フック:ポリエチレン 蛍光イエロー 質量(g)490 リング内径(Φmm)(固定リング)330 縦(mm)550 横(mm)1700 ポケット寸法(mm)(透明ポケット対応サイズ)297×420(A3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする