日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
道路標識(構内用) 赤フチのみ/無地タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20937640
品番
133202
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
構内専用のスチール製道路標識です。
ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
別途オリジナルの文字入れも承ります。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
148-1352
材質
スチール(メラミン焼付)
厚さ(mm)
1
質量(kg)
2.3
取付方式
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
縦(mm)
600
横(mm)
600
表示内容
無地タイプ(赤フチのみ)